AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2007339 T 60 F SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSAC - 2007339

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2007339 T 60 F SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195286509

Codice prodotto

OBO2007339

Cod. produttore

2007339

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Sezione max. del conduttore:

6 mm²

Numero di ingressi:

7

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

114 mm

Larghezza:

114 mm

Profondità:

57 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Altri

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2007339 - T 60 F SCATOLA DERIVAZIONE