AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2007363 T 250 F SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSA - 2007363

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2007363 T 250 F SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195286561

Codice prodotto

OBO2007363

Cod. produttore

2007363

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Sezione max. del conduttore:

25 mm²

Numero di ingressi:

16

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

95 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Altri

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2007363 - T 250 F SCATOLA DERIVAZIONE