AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2013096 157 MS PG 9 BULLONE CON DADO CON SCARICO - 2013096

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2013096 157 MS PG 9 BULLONE CON DADO CON SCARICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Materiale - Metallo

  • Diametro interno - 9.5 mm

  • Raccordo filettato - Filettatura esterna

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195157816

Codice prodotto

OBO2013096

Cod. produttore

2013096

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Materiale:

Metallo

Diametro interno:

9.5 mm

Raccordo filettato:

Filettatura esterna

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Passo della filettatura:

1.41 mm

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Con serracavo:

Bullone con dado con scarico di trazione PG9, CuZn, N