OBO BETTERMANN - OBO2013134 157 MS PG13.5 BULLONE CON DADO CON SCARI - 2013134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5
Materiale - Metallo
Diametro interno - 13.5 mm
Raccordo filettato - Filettatura esterna
Confezione
100 PZ
EAN
4012195157939
Codice prodotto
OBO2013134
Cod. produttore
2013134
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13.5
Materiale:
Metallo
Diametro interno:
13.5 mm
Raccordo filettato:
Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Passo della filettatura:
1.41 mm
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Con serracavo:
sì