OBO BETTERMANN - OBO2022928 V-TEC VM L25 SGR PRESSACAVO METRICO LUNG - 2022928

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 9...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012195003908
Codice prodotto
OBO2022928
Cod. produttore
2022928
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
9...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
29 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
32 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7001
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...65 °C


