AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2023113 107 Z PG11 PA BULLONE CON DADO CON SCARI - 2023113

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2023113 107 Z PG11 PA BULLONE CON DADO CON SCARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Raccordo filettato - Filettatura esterna

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195161714

Codice prodotto

OBO2023113

Cod. produttore

2023113

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Raccordo filettato:

Filettatura esterna

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Passo della filettatura:

1.41 mm

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Superficie:

Altri

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Con serracavo:

Bullone con dado con scarico di trazione PG11, PA, grigio chiaro, 7035