AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2023121 107 Z PG13.5 PA BULLONE CON DADO CON SCA - 2023121

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2023121 107 Z PG13.5 PA BULLONE CON DADO CON SCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Raccordo filettato - Filettatura esterna

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195161776

Codice prodotto

OBO2023121

Cod. produttore

2023121

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13.5

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Raccordo filettato:

Filettatura esterna

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Passo della filettatura:

1.41 mm

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Superficie:

Altri

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Con serracavo:

Bullone con dado con scarico di trazione PG13,5, PA, grigio chiaro, 7035