OBO BETTERMANN - OBO2023121 107 Z PG13.5 PA BULLONE CON DADO CON SCA - 2023121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Raccordo filettato - Filettatura esterna
Confezione
100 PZ
EAN
4012195161776
Codice prodotto
OBO2023121
Cod. produttore
2023121
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13.5
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Raccordo filettato:
Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Passo della filettatura:
1.41 mm
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Con serracavo:
sì