OBO BETTERMANN - OBO2023210 107 Z PG21 PA BULLONE CON DADO CON SCARI - 2023210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Raccordo filettato - Filettatura esterna
Confezione
25 PZ
EAN
4012195161899
Codice prodotto
OBO2023210
Cod. produttore
2023210
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Raccordo filettato:
Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura:
12.5 mm
Passo della filettatura:
1.59 mm
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Con serracavo:
sì