AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2023296 107 Z PG29 PA BULLONE CON DADO CON SCARI - 2023296

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2023296 107 Z PG29 PA BULLONE CON DADO CON SCARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Raccordo filettato - Filettatura esterna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195161950

Codice prodotto

OBO2023296

Cod. produttore

2023296

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Raccordo filettato:

Filettatura esterna

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Passo della filettatura:

1.59 mm

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Superficie:

Altri

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Con serracavo:

Bullone con dado con scarico di trazione PG29, PA, grigio chiaro, 7035