OBO BETTERMANN - OBO2024063 113 M20 LGR PRESSACAVO DOPPIO - 2024063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 6.5...10.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
5 PZ
EAN
4012195088639
Codice prodotto
OBO2024063
Cod. produttore
2024063
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
6.5...10.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no


