AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2024928 V-TEC TB25 3X9 PRESSACAVO APRIBILE CON C - 2024928

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2024928 V-TEC TB25 3X9 PRESSACAVO APRIBILE CON C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 8...9 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012196334599

Codice prodotto

OBO2024928

Cod. produttore

2024928

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

8...9 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

36 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

35 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo apribile con controdado M25, PC, grigio chiaro