OBO BETTERMANN - OBO2024942 V-TEC TB20 06-08 PRESSA CAVO V-TEC M20 0 - 2024942

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 6...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
4012196536634
Codice prodotto
OBO2024942
Cod. produttore
2024942
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
6...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C