OBO BETTERMANN - OBO2025132 107 E PG13.5 PS BULLONE CON DADO - 2025132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro interno - 13.4 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4012195163152
Codice prodotto
OBO2025132
Cod. produttore
2025132
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13.5
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro interno:
13.4 mm
Raccordo filettato:
Filettatura esterna
Passo della filettatura:
1.41 mm
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
sì
Con serracavo:
sì