AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2025132 107 E PG13.5 PS BULLONE CON DADO - 2025132

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2025132 107 E PG13.5 PS BULLONE CON DADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 13.4 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195163152

Codice prodotto

OBO2025132

Cod. produttore

2025132

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13.5

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro interno:

13.4 mm

Raccordo filettato:

Filettatura esterna

Passo della filettatura:

1.41 mm

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Superficie:

Altri

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

Con serracavo:

Bullone con dado PG13,5, PS, grigio chiaro, 7035