OBO BETTERMANN - OBO2025299 107 E PG29 PS BULLONE CON DADO - 2025299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro interno - 30 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4012195163336
Codice prodotto
OBO2025299
Cod. produttore
2025299
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro interno:
30 mm
Raccordo filettato:
Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Passo della filettatura:
1.59 mm
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
sì
Con serracavo:
no


