OBO BETTERMANN - OBO2025485 107 E PG48 PS BULLONE CON DADO - 2025485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro interno - 50 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4012195163527
Codice prodotto
OBO2025485
Cod. produttore
2025485
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro interno:
50 mm
Raccordo filettato:
Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Passo della filettatura:
1.59 mm
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
sì
Con serracavo:
no