OBO BETTERMANN - OBO2025647 107 E PG36 PA BULLONE CON DADO - 2025647

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro interno - 38.2 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4012195163992
Codice prodotto
OBO2025647
Cod. produttore
2025647
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro interno:
38.2 mm
Raccordo filettato:
Filettatura esterna
Passo della filettatura:
1.59 mm
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
sì
Con serracavo:
no


