OBO BETTERMANN - OBO2027070 107 D PG7 GTP GUARNIZIONE - 2027070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Materiale - Metallo
Privo di alogeni - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4012195164777
Codice prodotto
OBO2027070
Cod. produttore
2027070
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Materiale:
Metallo
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no


