AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2029618 107 C V 16 5X4 INSERTO DI TENUTA MULTIPL - 2029618

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2029618 107 C V 16 5X4 INSERTO DI TENUTA MULTIPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 17.5 mm

  • Diametro interno - 4 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 9.5 mm

  • Numero di esecuzioni - 5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195824596

Codice prodotto

OBO2029618

Cod. produttore

2029618

Produttore

OBO

Diametro esterno:

17.5 mm

Diametro interno:

4 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

9.5 mm

Numero di esecuzioni:

5

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura PG:

16

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC PG16,5X4, NBR-SBR, nero