AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2029669 107 C V 21 2X8 INSERTO DI TENUTA MULTIPL - 2029669

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2029669 107 C V 21 2X8 INSERTO DI TENUTA MULTIPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 23 mm

  • Diametro interno - 8 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 12 mm

  • Numero di esecuzioni - 2

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195824893

Codice prodotto

OBO2029669

Cod. produttore

2029669

Produttore

OBO

Diametro esterno:

23 mm

Diametro interno:

8 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

12 mm

Numero di esecuzioni:

2

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura PG:

21

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC PG21/2X8, NBR-SBR, nero