AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2029675 107 C VM 20 4X5 INSERTO DI TENUTA MULTIP - 2029675

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2029675 107 C VM 20 4X5 INSERTO DI TENUTA MULTIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 15.1 mm

  • Diametro interno - 5 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 8.1 mm

  • Numero di esecuzioni - 4

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195035893

Codice prodotto

OBO2029675

Cod. produttore

2029675

Produttore

OBO

Diametro esterno:

15.1 mm

Diametro interno:

5 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

8.1 mm

Numero di esecuzioni:

4

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

20

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM20,4X5, NBR-SBR, nero