AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2029682 107 C VM 25 3X6 INSERTO DI TENUTA MULTIP - 2029682

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2029682 107 C VM 25 3X6 INSERTO DI TENUTA MULTIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 19.8 mm

  • Diametro interno - 6 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 10 mm

  • Numero di esecuzioni - 3

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195036074

Codice prodotto

OBO2029682

Cod. produttore

2029682

Produttore

OBO

Diametro esterno:

19.8 mm

Diametro interno:

6 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

10 mm

Numero di esecuzioni:

3

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

25

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM25,3X6, NBR-SBR, nero