AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2029944 107 W PG16 PA MANICOTTO ANGOLARE - 2029944

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2029944 107 W PG16 PA MANICOTTO ANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Con filettatura

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Temperatura di esercizio - -20...65 °C

  • Dimensione filettatura PG - 16

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195445579

Codice prodotto

OBO2029944

Cod. produttore

2029944

Produttore

OBO

Tipo di costruzione:

Con filettatura

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Temperatura di esercizio:

-20...65 °C

Dimensione filettatura PG:

16

Manicotto angolare PG16, PA, grigio chiaro