OBO BETTERMANN - OBO2030764 107 R PG21-11 PA RIDUZIONE - 2030764

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Plastica
Nichelato - no
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012195907510
Codice prodotto
OBO2030764
Cod. produttore
2030764
Produttore
OBO
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Plastica
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
21
Dimensione PG filettatura interna:
11
Riduzione PG21-PG11, PA, grigio chiaro, 7035


