OBO BETTERMANN - OBO2033032 108 M50 PS TAPPO FILETTATO - 2033032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012195452478
Codice prodotto
OBO2033032
Cod. produttore
2033032
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Numero RAL:
7035


