OBO BETTERMANN - OBO2036363 106 PG36 PRESSACAVO - 2036363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 25...33 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4012195172895
Codice prodotto
OBO2036363
Cod. produttore
2036363
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
25...33 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
53 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno