OBO BETTERMANN - OBO2043114 116 PG11 CONTRODADO - 2043114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012195433088
Codice prodotto
OBO2043114
Cod. produttore
2043114
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Altri
Passo della filettatura:
1.411 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
sì


