OBO BETTERMANN - OBO2043351 116 PG36 CONTRODADO - 2043351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012195179245
Codice prodotto
OBO2043351
Cod. produttore
2043351
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Passo della filettatura:
1.588 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no


