AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046586 SV40W SW MANICOTTO STAPA A INNESTO

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046586 SV40W SW MANICOTTO STAPA A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 40 mm

  • Colore - Nero

  • Superficie - Verniciato

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195781844

Codice prodotto

OBO2046586

Cod. produttore

2046586

Produttore

OBO

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

40 mm

Colore:

Nero

Superficie:

Verniciato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Manicotto Stapa a innesto Ø40mm, St, nero, 9005