AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2049120 116 M50 SW PA CONTRODADO - 2049120

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2049120 116 M50 SW PA CONTRODADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195096313

Codice prodotto

OBO2049120

Cod. produttore

2049120

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.