AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2049538 116 M20 LGR PS CONTRODADO - 2049538

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2049538 116 M20 LGR PS CONTRODADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195153313

Codice prodotto

OBO2049538

Cod. produttore

2049538

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.