OBO BETTERMANN - OBO2049562 116 M40 LGR PS CONTRODADO - 2049562

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012195228615
Codice prodotto
OBO2049562
Cod. produttore
2049562
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
sì


