AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2050331 VTEC EX M25 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CU - 2050331

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2050331 VTEC EX M25 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

  • Apertura di chiave - 33 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195594673

Codice prodotto

OBO2050331

Cod. produttore

2050331

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Apertura di chiave:

33 mm

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

37.5 mm

Per cavi di diametro:

12...18 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Resistente agli urti:

no

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Protezione antipiegatura:

no

Con controdado:

no

Modello:

Lineare

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Con serracavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Temperatura di esercizio:

-20...65 °C

Versione antideflagrante:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Pressacavo ambiente EX Curva a 90 M25, PA, nero