AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2050358 VTEC EX M32 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CU - 2050358

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2050358 VTEC EX M32 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

  • Apertura di chiave - 42 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195594611

Codice prodotto

OBO2050358

Cod. produttore

2050358

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Apertura di chiave:

42 mm

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

47.5 mm

Per cavi di diametro:

17...25 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Resistente agli urti:

no

Colore:

Nero

Protezione antipiegatura:

no

Con controdado:

no

Modello:

Lineare

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Con serracavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Temperatura di esercizio:

-20...65 °C

Versione antideflagrante:

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Pressacavo ambiente EX Curva a 90 M32, PA, nero