AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2050366 VTEC EX M40 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CU - 2050366

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2050366 VTEC EX M40 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 13 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195315131

Codice prodotto

OBO2050366

Cod. produttore

2050366

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Apertura di chiave:

53 mm

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

60 mm

Per cavi di diametro:

21...32 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Resistente agli urti:

no

Colore:

Nero

Protezione antipiegatura:

no

Con controdado:

no

Modello:

Lineare

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Con serracavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Temperatura di esercizio:

-20...65 °C

Versione antideflagrante:

Per zona ATEX atmosfera gas:

0, 1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Pressacavo ambiente EX Curva a 90 M40, PA, nero