OBO BETTERMANN - OBO2050382 VTEC EX M63 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CU - 2050382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 14 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4012195373391
Codice prodotto
OBO2050382
Cod. produttore
2050382
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Apertura di chiave:
65 mm
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
74 mm
Per cavi di diametro:
30...44 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Resistente agli urti:
no
Colore:
Nero
Protezione antipiegatura:
no
Con controdado:
no
Modello:
Lineare
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Con serracavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Temperatura di esercizio:
-20...65 °C
Versione antideflagrante:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
0, 1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22