AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2085798 V-TEC L PG29 MS PRESSACAVO CON RACCORDO - 2085798

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2085798 V-TEC L PG29 MS PRESSACAVO CON RACCORDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 14...25 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195841098

Codice prodotto

OBO2085798

Cod. produttore

2085798

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

14...25 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

40 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

43.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Pressacavo con raccordo filettato lungo PG29, CuZn, N