OBO BETTERMANN - OBO2086018 V-TEC VM12 MS PRESSACAVO - 2086018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 3...6 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
EAN
4012195808992
Codice prodotto
OBO2086018
Cod. produttore
2086018
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
3...6 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
5 mm
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
14 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
15.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C


