AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2088738 171 M20 GUARNIZIONE O RING - 2088738

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2088738 171 M20 GUARNIZIONE O RING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 19.5 mm

  • Diametro interno - 18 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195471257

Codice prodotto

OBO2088738

Cod. produttore

2088738

Produttore

OBO

Diametro esterno:

19.5 mm

Diametro interno:

18 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

20

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088738 - 171 M20 GUARNIZIONE