OBO BETTERMANN - OBO2088819 171 PG 9 GUARNIZIONE O RING - 2088819

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 14.5 mm
Diametro interno - 13 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4012195192190
Codice prodotto
OBO2088819
Cod. produttore
2088819
Produttore
OBO
Diametro esterno:
14.5 mm
Diametro interno:
13 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura PG:
9
Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088819 - 171 PG 9 GUARNIZIONE


