OBO BETTERMANN - OBO2091151 169 MS PG16 CONTRODADO - 2091151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4012195194774
Codice prodotto
OBO2091151
Cod. produttore
2091151
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Altri
Passo della filettatura:
1.411 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no


