AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2091216 169 MS PG21 CONTRODADO - 2091216

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2091216 169 MS PG21 CONTRODADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195194835

Codice prodotto

OBO2091216

Cod. produttore

2091216

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altri

Passo della filettatura:

1.588 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

no

Controdado, parte M secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.