OBO BETTERMANN - OBO2091623 169 MS M20 CONTRODADO - 2091623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
4012195931751
Codice prodotto
OBO2091623
Cod. produttore
2091623
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no


