AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2091682 169 MS M63 CONTRODADO - 2091682

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2091682 169 MS M63 CONTRODADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195474852

Codice prodotto

OBO2091682

Cod. produttore

2091682

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altri

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

no

Controdado M63, CuZn, N