AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2101017 3050 LGR MORSETTO CON COPERCHIO ISO - 2101017

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2101017 3050 LGR MORSETTO CON COPERCHIO ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 6...16 mm

  • Numero di cavi / tubi - 1

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Colore - Grigio

  • Ampliabile - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195195252

Codice prodotto

OBO2101017

Cod. produttore

2101017

Produttore

OBO

Diametro:

6...16 mm

Numero di cavi / tubi:

1

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Colore:

Grigio

Ampliabile:

no

Morsetto con coperchio ISO 6-16mm, PS, grigio chiaro, 7035