OBO BETTERMANN - OBO2107015 3040 2 MORSETTO CON COP. A VITE ISO 2 CA - 2107015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 6...16 mm
Numero di cavi / tubi - 2
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Colore - Grigio
Ampliabile - no
Confezione
25 PZ
EAN
4012195195610
Codice prodotto
OBO2107015
Cod. produttore
2107015
Produttore
OBO
Diametro:
6...16 mm
Numero di cavi / tubi:
2
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Colore:
Grigio
Ampliabile:
no
Fissatubo accoppiabile ad incastro OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2107015 - 3040 2 GAFFETTA ISO PER 2 CAVI


