OBO BETTERMANN - OBO2124173 3080 LGR MORSETTO SOM - 2124173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 6...17 mm
Diametro nominale - 17 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
50 PZ
EAN
4012195196655
Codice prodotto
OBO2124173
Cod. produttore
2124173
Produttore
OBO
Materiale:
Plastica
Diametro:
6...17 mm
Diametro nominale:
17 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Grigio
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
sì
Con distanziale:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no


