AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2149040 2955 M63 GAFFETTA QUICK - 2149040

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2149040 2955 M63 GAFFETTA QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 63...63 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195588252

Codice prodotto

OBO2149040

Cod. produttore

2149040

Produttore

OBO

Adatto per tubi di diametro:

63...63 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Superficie:

Altri

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Fascetta Quick OBO tipo 2955/...:per tutti i tubi corazzati metrici in acciaio, oltre che tubi isolanti metrici leggeri e pesanti. Adatto per il montaggio di OBO Quick-Pipe. Le marcature di centratura permettono un inserimento ottimale del tubo e ruotanoautomaticamente il collare nella posizione corretta. Possibilità di fissaggio universale in serie con fascetta OBO Multi-Quick e starQuick. Foro lungo per l'installazione laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli ad espansione. Distanzadi fissaggio consigliata 50-60 cm