AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2153939 2953 M32 LGR Quick-Pipe - 2153939

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2153939 2953 M32 LGR Quick-Pipe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 28.6 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 20 M

EAN

4012195025153

Codice prodotto

OBO2153939

Cod. produttore

2153939

Produttore

OBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

28.6 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

no

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

no

Installabile sottopavimento:

no

Idoneo per posa interrata:

no

Quick-Pipe M32, PVC, grigio chiaro, 7035